Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - 1 W LED Taschenlampe 110 mm

kopierenkopieren
HEYCO - 1 W LED Taschenlampe 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01721000100

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089367089

Sonepar Artikelnummer

120535608

Hersteller Artikelnummer

01721000100

Hersteller Typ

01721000100

Hersteller Artikel Nr.:

01721000100

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.110 kg

1 Watt LED; spritzwassergeschützt; inkl. Batterien; inkl. Gürtelhalter; ultrahell; höchste Leuchtkraft; hergestellt aus Luftfahrtaluminium; schwarz eloxiert; absolut korrosionsbeständig