Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - 10 W LED Taschenlampe, 670 x 340 mm

kopierenkopieren
HEYCO - 10 W LED Taschenlampe, 670 x 340 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01721000200

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 42029298

  • Gewicht - 0.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089401950

Sonepar Artikelnummer

120535492

Hersteller Artikelnummer

01721000200

Hersteller Typ

01721000200

Hersteller Artikel Nr.:

01721000200

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.163 kg

Ultra hell; 1.000 LM/10 W/200 m; hohe Energieeffizienz; extra lange Leuchtdauer; 3 verschiedene Leuchtmodi: Powermodus 100 % / 1.000 LM, Sparmodus 25 % / 250 LM, Stroboskopmodus 480 / min.; Zoomfunktion; Spritzwassergeschützt; Oberfläche Schwarz eloxiert; Länge ca. 250 mm, Ø ca. 53 mm; Gewicht inkl. Batterien: ca. 835 g; inkl. 3 Batterien (D-Zelle); inkl. Gürteltasche