Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Bandschlüssel, 280 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Bandschlüssel, 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01327028080

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041200

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089025651

Sonepar Artikelnummer

120535595

Hersteller Artikelnummer

01327028080

Hersteller Typ

01327028080

Hersteller Artikel Nr.:

01327028080

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.470 kg

Material: Chrome Vanadium; verchromt mit rutschfestem Gummigewebeband; speziell für empfindliche Verschraubungen, z.B. aus Kunststoff; Einsatzgebiet: Sanitärbereich und Lüftungsbau