Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Digitale Präzisionsschieblehre, 150 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Digitale Präzisionsschieblehre, 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01807015080

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 90173000

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089359954

Sonepar Artikelnummer

120535515

Hersteller Artikelnummer

01807015080

Hersteller Typ

01807015080

Hersteller Artikel Nr.:

01807015080

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.200 kg

Hochwertiges Metallgehäuse; umschaltbar metrisch + inch; mit Umrechnungstabelle; in stabiler Kunststoffbox