Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Ersatzklingen 9 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Ersatzklingen 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01664201000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82119400

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089334661

Sonepar Artikelnummer

120535503

Hersteller Artikelnummer

01664201000

Hersteller Typ

01664201000

Hersteller Artikel Nr.:

01664201000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.030 kg

Für 01664000200