Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Kabelmesser, klappbar (85 / 195 mm)

kopierenkopieren
HEYCO - Kabelmesser, klappbar (85 / 195 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01668000000

  • Länge der Klinge - 85 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82119300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089031379

Sonepar Artikelnummer

120535495

Hersteller Artikelnummer

01668000000

Hersteller Typ

01668000000

Hersteller Artikel Nr.:

01668000000

Länge der Klinge:

85 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.075 kg

Mit Schaber; Klinge rostfrei; klappbar; Kunststoffheft