Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Klingen für Sicherheits-Cuttermesser, 18 mm Klingenbreite 69

kopierenkopieren
HEYCO - Klingen für Sicherheits-Cuttermesser, 18 mm Klingenbreite 69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01664301000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82119300

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089367560

Sonepar Artikelnummer

120535499

Hersteller Artikelnummer

01664301000

Hersteller Typ

01664301000

Hersteller Artikel Nr.:

01664301000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.050 kg

Für 01664000400