Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Kniebrett 2-K Kunststoff 480 x 250 x 30 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Kniebrett 2-K Kunststoff 480 x 250 x 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01090000100

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089375657

Sonepar Artikelnummer

120706260

Hersteller Artikelnummer

01090000100

Hersteller Typ

01090000100

Hersteller Artikel Nr.:

01090000100

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.130 kg

Kniebrett 2-komponenten Kunststoff 480x250x30mm für Kniebelastung