Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Mini- Rohrabschneider 72 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Mini- Rohrabschneider 72 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01640000020

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089371956

Sonepar Artikelnummer

120535600

Hersteller Artikelnummer

01640000020

Hersteller Typ

01640000020

Hersteller Artikel Nr.:

01640000020

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.145 kg

Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; speziell für enge Arbeitsbereiche; Schneidkapazität von Rohren bis zu Ø 25mm; spezielle Bauform mit kleinem Arbeitsradius