Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Oelbrennerschluessel Größe: MM 16 250 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Oelbrennerschluessel Größe: MM 16 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50849401680

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089410419

Sonepar Artikelnummer

120706287

Hersteller Artikelnummer

50849401680

Hersteller Typ

50849401680

Hersteller Artikel Nr.:

50849401680

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.250 kg

Ölbrenner-Schlüssel Größe 16mm 250mm Länge Innensechskant