Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Profi-Cuttermesser, zinkausführung 18 mm Klingenbreite 54

kopierenkopieren
HEYCO - Profi-Cuttermesser, zinkausführung 18 mm Klingenbreite 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01664000000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119300

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089329018

Sonepar Artikelnummer

120535500

Hersteller Artikelnummer

01664000000

Hersteller Typ

01664000000

Hersteller Artikel Nr.:

01664000000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.250 kg

schwere Ausführung; Gehäuse aus Zink - Druckguß ; ergonomischer Softgriff ; integriertes selbstladendes 5-fach Magazin; automatischer Klingenstop; zusätzlicher Klingenfeststeller (nicht 9 mm-Version)