Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Profi-Cuttermesser, zinkausführung 9 mm Klingenbreite 53

kopierenkopieren
HEYCO - Profi-Cuttermesser, zinkausführung 9 mm Klingenbreite 53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01664000200

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 82119300

  • Gewicht - 0.124 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089334654

Sonepar Artikelnummer

120535501

Hersteller Artikelnummer

01664000200

Hersteller Typ

01664000200

Hersteller Artikel Nr.:

01664000200

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.124 kg

schwere Ausführung; Gehäuse aus Zink - Druckguß ; ergonomischer Softgriff ; integriertes selbstladendes 5-fach Magazin; automatischer Klingenstop; zusätzlicher Klingenfeststeller (nicht 9 mm-Version)