Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Rohrabschneider, schwere Ausführung 210 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Rohrabschneider, schwere Ausführung 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01643000020

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 1.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089371932

Sonepar Artikelnummer

120535603

Hersteller Artikelnummer

01643000020

Hersteller Typ

01643000020

Hersteller Artikel Nr.:

01643000020

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

1.010 kg

Hochwertige Ausführung; Zinkdruckguß; Schneideräder titanbeschichtet; für höchste Ansprüche; auch für Edelstahl geeignet; exakter Schnitt durch Rollenführung; einfacher Austausch des Schneidrades, ohne Werkzeug; Teleskoparm mit Schnellverstellung