Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Saugheber 120 kg Traglast 370 x 325 x 90 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Saugheber 120 kg Traglast 370 x 325 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50214500200

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089394269

Sonepar Artikelnummer

120706262

Hersteller Artikelnummer

50214500200

Hersteller Typ

50214500200

Hersteller Artikel Nr.:

50214500200

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

4.500 kg

Saugheber 120kg Traglast 370x325x90mm für große Flächen