Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Saugheber 80 kg Traglast 225 x 160 x 10 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Saugheber 80 kg Traglast 225 x 160 x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50214500100

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024089394252

Sonepar Artikelnummer

120706261

Hersteller Artikelnummer

50214500100

Hersteller Typ

50214500100

Hersteller Artikel Nr.:

50214500100

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

2.200 kg

Saugheber 80kg Traglast 225x160x10mm für ebene Oberflächen