Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Schutzbrille ''Konventionell'' mit Sehglasaufnahme, 170 mm

kopierenkopieren
HEYCO - Schutzbrille ''Konventionell'' mit Sehglasaufnahme, 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01731000100

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 90049010

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089394016

Sonepar Artikelnummer

120535480

Hersteller Artikelnummer

01731000100

Hersteller Typ

01731000100

Hersteller Artikel Nr.:

01731000100

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.040 kg

Integrierter, herausnehmbarer Brillenrahmen zur Aufnahme Ihrer individuellen Sehgläser; angenehmer Tragekomfort durch 2-Weichkomponenten an den Bügeln; auch ohne Sehglasaufnahme als Schutzbrille nutzbar; CE EN 166, ANSI Z87.1, zertifizierte Produktion