Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYCO - Sicherheits-Cuttermesser, 18mm Klingenbreite 50

kopierenkopieren
HEYCO - Sicherheits-Cuttermesser, 18mm Klingenbreite 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01664000400

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82119300

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089402445

Sonepar Artikelnummer

120535497

Hersteller Artikelnummer

01664000400

Hersteller Typ

01664000400

Hersteller Artikel Nr.:

01664000400

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.150 kg

Automatischer Klingeneinzug bei Nichtbenutzung; Aluminium- Druckgußgehäuse mit ergonomischem 2K-Softgriff; einfacher Klingenwechsel; kompakte ausfahrbare Form