HEYTEC - 1/2'' Steckschlüsselgarnitur, 18-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50851301583
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 3.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089328677
Sonepar Artikelnummer
120535646
Hersteller Artikelnummer
50851301583
Hersteller Typ
50851301583
Hersteller Artikel Nr.:
50851301583
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
3.520 kg
Einsätze mit Schraubenschonprofil & Kreuzrändelung; Umschaltknarre mit Softgriff & Schnelllösemechanik; Steckschlüssel-Einsätze 6-kant 10/11/12/13/14/15/17/19/21/24/27/30/32 mm; 1/2" Hebelumschalt-Knarre; Kardangelenk; Verlängerung 125 mm; Verlängerung mit Gleitstück 250 mm


