HEYTEC - 1/2'' Steckschlüsselgarnitur, 33-tlg. 1/2'' Vierkant-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50860301580
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 5.988 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089318913
Sonepar Artikelnummer
120535649
Hersteller Artikelnummer
50860301580
Hersteller Typ
50860301580
Hersteller Artikel Nr.:
50860301580
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
5.988 kg
Chrom-Vanadium-Stahl; verchromt; Sechskanteinsätze mit Schraubenschonprofil; Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff; schlauchummantelt; Auswerferstift zum schnellen Wechseln der Einsätze; Inhalt: Umschaltknarre; Verlängerungen 125 und 250 mm; Gelenkstück; 13 Ring-Maulschlüssel; Sechskanteinsätze: 10 bis 24 mm; 2 Zündkerzeneinsätze


