HEYTEC - 1/2'' Steckschlüsselgarnitur ''Sanitär'', 10-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50780809580
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 2.473 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089339086
Sonepar Artikelnummer
120535644
Hersteller Artikelnummer
50780809580
Hersteller Typ
50780809580
Hersteller Artikel Nr.:
50780809580
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.473 kg
Garnitur im Metallkasten; bestückt mit Sechskant-Einatz SW 10/13/17/19/21 mm; Durchsteckknarre Nr 750-01; Sanitärschlüssel ""Expressschlüssel"" Doppelmaul 17 x 19 mm mit Adapter M10 für Stockschrauben; Innensechskantschlüssel MM6 um den Adapter in die gewünschte Position zu bringen; Verlängerung 125 mm und Stufenschlüssel


