HEYTEC - 1/4'' Steckschlüsselgarnitur, 44-tlg. 145x102x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50829301883
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.975 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089365658
Sonepar Artikelnummer
120535638
Hersteller Artikelnummer
50829301883
Hersteller Typ
50829301883
Hersteller Artikel Nr.:
50829301883
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.975 kg
Gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl; verchromt; mit 2-K Schaunstoffeinlage in Kunststoffbox; Aufrichtung von Bits durch Schwenkautomatik im Deckel des Koffers; Inhalt: Steckschlüsseleinsätze: 7-13mm, Steckgriff, Verlängerung 50 mm; verstellbarer Einmaulschlüssel 4"; Mini-Knarre; Adapter für 1/4" Bits; magnetischer Bithalter; Bits für Innensechskantschrauben: 2-8, TORX® TX 7/8/9/10/15/20/25/27/30/40; Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5; PH 1/2/2/3; PZ 1/2/2/3/4


