HEYTEC - 3/8'' Steckschlüsselgarnitur, 23-teilig 3/8'', Satz 23-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50840301583
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 2.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089328653
Sonepar Artikelnummer
120535643
Hersteller Artikelnummer
50840301583
Hersteller Typ
50840301583
Hersteller Artikel Nr.:
50840301583
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.110 kg
Einsätze mit Schraubenschonprofil & Kreuzrändelung; Umschaltknarre mit Softgriff & Schnelllösemechanik; Steckschlüssel-Einsätze 6-kant 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/22/24 mm; Zündkerzen-Einsätze 6-kant 16/20,8 mm; 3/8"" Hebelumschalt-Knarre; Kardangelenk; Verlängerung 75 mm; Verlängerung mit Gleitstück 150 mm


