Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - 4 in 1 Knarrenringschlüssel 251 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - 4 in 1 Knarrenringschlüssel 251 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50730101983

  • Umschaltbar - Ja

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.273 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089363166

Sonepar Artikelnummer

120535589

Hersteller Artikelnummer

50730101983

Hersteller Typ

50730101983

Hersteller Artikel Nr.:

50730101983

Umschaltbar:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.273 kg

Knarren-Ringschlüssel mit Hebelumschaltung; 72 Zähne; 4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel; Schlüsselweiten: 10 x 13 x 17 x 19 mm