Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Abbrechmesser, Cuttermesser 135 x 14 x 14 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Abbrechmesser, Cuttermesser 135 x 14 x 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816690000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089362633

Sonepar Artikelnummer

120535504

Hersteller Artikelnummer

50816690000

Hersteller Typ

50816690000

Hersteller Artikel Nr.:

50816690000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.012 kg

Aus ABS mit Abbrechklingen