Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Adaptersatz für Akkuschrauber 75 mm lang

kopierenkopieren
HEYTEC - Adaptersatz für Akkuschrauber 75 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90833120305

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089331530

Sonepar Artikelnummer

120535613

Hersteller Artikelnummer

90833120305

Hersteller Typ

90833120305

Hersteller Artikel Nr.:

90833120305

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.450 kg

Chrom-Vanadium-Stahl; grau gesandstrahlt; je 1 Adapter 1/4""; 3/8"" und 1/2"" Vierkant mit Kugel; Länge 75 mm; für Bohrmaschinen und Akkuschrauber Betrieb mit 1/4"" Sechskant-Aufnahme