Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Drehmoment-Schlüssel 320 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Drehmoment-Schlüssel 320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50880000080

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.645 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089348156

Sonepar Artikelnummer

120535634

Hersteller Artikelnummer

50880000080

Hersteller Typ

50880000080

Hersteller Artikel Nr.:

50880000080

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.645 kg

Gut einstellbare, deutlich lesbare Skala; Hebelumschaltknarre; Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes; griffiger, genarbter Drehgriff; in Kunststoffbox