Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Drehmoment-Schlüssel 435 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Drehmoment-Schlüssel 435 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50882000080

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 1.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089307337

Sonepar Artikelnummer

120535635

Hersteller Artikelnummer

50882000080

Hersteller Typ

50882000080

Hersteller Artikel Nr.:

50882000080

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.250 kg

Gut einstellbare, deutlich lesbare Skala; Hebelumschaltknarr; Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes; griffiger; genarbter Drehgriff; in Kunststoffbox