Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Ersatzsägeblatt 300 mm / 12''

kopierenkopieren
HEYTEC - Ersatzsägeblatt 300 mm / 12''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816102000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82022000

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089361926

Sonepar Artikelnummer

120535507

Hersteller Artikelnummer

50816102000

Hersteller Typ

50816102000

Hersteller Artikel Nr.:

50816102000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82022000

Gewicht:

0.200 kg

Für 50816100000