Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Express-Schlüssel 17 x 19 mm, M10

kopierenkopieren
HEYTEC - Express-Schlüssel 17 x 19 mm, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50958171980

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.187 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089144185

Sonepar Artikelnummer

120535573

Hersteller Artikelnummer

50958171980

Hersteller Typ

50958171980

Hersteller Artikel Nr.:

50958171980

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.187 kg

Montageschlüssel für Express- und Stockschrauben; Mittelstück mit Innengewinde für Stockschrauben M10; für Waschtischbefestigungen und Eckventilmontagen