HEYTEC - Knarren-Ringmaulschlüsselsatz, umschaltbar SW 8-19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50720600180
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089128895
Sonepar Artikelnummer
120535584
Hersteller Artikelnummer
50720600180
Hersteller Typ
50720600180
Hersteller Artikel Nr.:
50720600180
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.860 kg
Knarren-Ringmaulschlüssel mit sehr geringer Wandstärke durch kompakte Bauform; das besondere Knarrensystem ermöglicht eine feine Abstufung durch 72 Zähne und 5° Teilung; das im Ringprofil verwendete neuartige Schon-Profil greift an den Flächen; Drehmoment-Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1; Maul nach DIN 899 Reihe C / ISO 1711; Chrom-Vanadium-Stahl; verchromt