Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Knarren-Rohrabschneider 65 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Knarren-Rohrabschneider  65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816431500

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089361643

Sonepar Artikelnummer

120535598

Hersteller Artikelnummer

50816431500

Hersteller Typ

50816431500

Hersteller Artikel Nr.:

50816431500

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.250 kg

Qualitäts-Knarrenrohrabschneider; ideal für schwer zugängliche Stellen; kein Nachstellen erforderlich, da Eigenklemmung und Selbstnachstellung; schnelles Trennen von Rohren mit wenigen Umdrehungen