Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Knarren-Rohrabschneider 75 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Knarren-Rohrabschneider  75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816432200

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82021000

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089359633

Sonepar Artikelnummer

120535599

Hersteller Artikelnummer

50816432200

Hersteller Typ

50816432200

Hersteller Artikel Nr.:

50816432200

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.280 kg

Qualitäts-Knarrenrohrabschneider; ideal für schwer zugängliche Stellen; kein Nachstellen erforderlich, da Eigenklemmung und Selbstnachstellung; schnelles Trennen von Rohren mit wenigen Umdrehungen