Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Metallbügelsäge 300 mm / 12''

kopierenkopieren
HEYTEC - Metallbügelsäge 300 mm / 12''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816100000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82021000

  • Gewicht - 0.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089361933

Sonepar Artikelnummer

120535505

Hersteller Artikelnummer

50816100000

Hersteller Typ

50816100000

Hersteller Artikel Nr.:

50816100000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.530 kg

Mit Schnellspannvorrichtung 300 mm / 12" Blattlänge; Profi- Qualität mit ergonomischem 2-Komponenten Griff; geprüfte Qualität