Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Mini- Metallbügelsäge 150 mm / 6''

kopierenkopieren
HEYTEC - Mini- Metallbügelsäge 150 mm / 6''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816120000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82021000

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089361940

Sonepar Artikelnummer

120535508

Hersteller Artikelnummer

50816120000

Hersteller Typ

50816120000

Hersteller Artikel Nr.:

50816120000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.180 kg

Mit Schnellspannvorrichtung 150 mm / 6" Blattlänge; Profi-Qualität mit ergonomischem 2-Komponenten Griff; geprüfte Qualität