Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Mini-Rohrabschneider 80 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Mini-Rohrabschneider  80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816402500

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089359664

Sonepar Artikelnummer

120535596

Hersteller Artikelnummer

50816402500

Hersteller Typ

50816402500

Hersteller Artikel Nr.:

50816402500

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.145 kg

Qualitäts- Rohrabschneider für enge Arbeitsbereiche; Schneidkapazität von Rohren Ø 3 - 25 mm; sichere Kraftübertragung durch Doppelführung; spezielle Bauform mit kleinem Arbeitsradius