Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Ringmaulschlüsselsatz 6 - 22 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Ringmaulschlüsselsatz 6 - 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50810929080

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 1.581 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089171167

Sonepar Artikelnummer

120535540

Hersteller Artikelnummer

50810929080

Hersteller Typ

50810929080

Hersteller Artikel Nr.:

50810929080

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.581 kg

Chrom-Vanadium; verchromt; DIN 3113A / ISO 3318