Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Ringmaulschlüsselsatz in Rolltasche 8 - 19 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Ringmaulschlüsselsatz in Rolltasche 8 - 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50810724280

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 0.748 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089325188

Sonepar Artikelnummer

120535541

Hersteller Artikelnummer

50810724280

Hersteller Typ

50810724280

Hersteller Artikel Nr.:

50810724280

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.748 kg

Chrom-Vanadium; verchromt; DIN 3113A / ISO 3318