Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Rohrentgrater Außen / Innen 42 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Rohrentgrater Außen / Innen 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816404200

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.245 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089359640

Sonepar Artikelnummer

120535491

Hersteller Artikelnummer

50816404200

Hersteller Typ

50816404200

Hersteller Artikel Nr.:

50816404200

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.245 kg

Massives Zinkdruckgußwerkzeug; Entgratung von Rohren bis Ø 42 mm; gehärtete Spezialklingen; einfache Handhabung