Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Sanitär- Werkzeugkasten, 75-tlg. 530 x 200 x 200 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Sanitär- Werkzeugkasten, 75-tlg. 530 x 200 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50807764600

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 16.987 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089363357

Sonepar Artikelnummer

120535657

Hersteller Artikelnummer

50807764600

Hersteller Typ

50807764600

Hersteller Artikel Nr.:

50807764600

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

16.987 kg

Sanitärwerkzeugsatz in 6 Schaumstoffmodulen in einem stabilen Werkzeugkasten aus Stahlblech in Hammerschlagblau; bestehend aus einer vielzahl qualitativ hochwertiger Werkzeuge, vom Universalschlüssel für Sanitär und Elektro über Durchsteckknarren, Eckrohrzangen, Rohrabschneider, Sanitär- Kreuzschlüssel, Schraubendrehern sowie Doppelmaulschlüsseln und vieles mehr