Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 150 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01689000030

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089031805

Sonepar Artikelnummer

120535511

Hersteller Artikelnummer

01689000030

Hersteller Typ

01689000030

Hersteller Artikel Nr.:

01689000030

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.110 kg

Hieb 2 (halbschlicht); Kreuzhieb; mit Holzheft; Satz bestehend aus: Flachfeile rechteckig, Flachfeile spitz zulaufend, Halbrundfeile, Dreieckfeile, Vierkantfeile und Rundfeile