Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 14-tlg. 220 x 120 x 40 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 14-tlg. 220 x 120 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50850580083

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 1.589 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089405798

Sonepar Artikelnummer

120535493

Hersteller Artikelnummer

50850580083

Hersteller Typ

50850580083

Hersteller Artikel Nr.:

50850580083

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.589 kg

Für Innensechskant Schrauben: 1/2" Antrieb: 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19; 1/4" Antrieb: 3/4/5/6