Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 18-tlg. 220 x 120 x 40 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Schraubendrehereinsatz-Sortiment, 18-tlg. 220 x 120 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50850550083

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 1.589 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089346381

Sonepar Artikelnummer

120535494

Hersteller Artikelnummer

50850550083

Hersteller Typ

50850550083

Hersteller Artikel Nr.:

50850550083

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.589 kg

Für TORX® Schrauben: 1/2" Antrieb: TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60/70; 1/4" Antrieb: TX 8/10/15/20/25/27/30/40