Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Schutzbrille 170 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Schutzbrille 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50817310000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 90049010

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089380248

Sonepar Artikelnummer

120535481

Hersteller Artikelnummer

50817310000

Hersteller Typ

50817310000

Hersteller Artikel Nr.:

50817310000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.070 kg

Schutzbrille DIN EN 166 F