Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Standhahnmuttern-Schlüssel Länge 240 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Standhahnmuttern-Schlüssel Länge 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90950103220

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041200

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089144192

Sonepar Artikelnummer

120535594

Hersteller Artikelnummer

90950103220

Hersteller Typ

90950103220

Hersteller Artikel Nr.:

90950103220

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.510 kg

Spezialstahl; gesenkgeschmiedet; schwenkbarer Quergriff; Rechts- / Linkslauf; robuste Ausführung