Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Teleskop- Rohrabschneider 135 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Teleskop- Rohrabschneider 135 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50816403200

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089359626

Sonepar Artikelnummer

120535597

Hersteller Artikelnummer

50816403200

Hersteller Typ

50816403200

Hersteller Artikel Nr.:

50816403200

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.250 kg

Qualitäts- Rohrabschneider für dünnwandige Rohre Ø 3 - 32mm; max. Wanddicke bis 4 mm; sichere Kraftübertragung durch Teleskopführung; Schneidrad aus Spezialstahl für extrem lange Haltbarkeit; leichtes Verstellen des Arbeitsbereiches