Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Verstellbarer Einmaulschlüssel 0 - 20 mm / 150 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Verstellbarer Einmaulschlüssel 0 - 20 mm / 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50839000680

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089176940

Sonepar Artikelnummer

120535590

Hersteller Artikelnummer

50839000680

Hersteller Typ

50839000680

Hersteller Artikel Nr.:

50839000680

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.160 kg

Material: Chrome Vanadium; Schlüsselkopf geschliffen; galvanisiert mit Nickel-Chromschicht; amerikanisches Modell; rechtsgängig; hautsympatischer, rutschsicherer Kunststoff-Griff; spezialgehärtete, gefräste Greifbacken; präzise Führung des gehärteten Schneckenrades; gelaserte metrische und AF-Zoll-Skala Maulstellung 22 Grad / DIN 3117 B; ISO 6787