Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Verstellbarer Einmaulschlüssel 0 - 30 mm / 250 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Verstellbarer Einmaulschlüssel 0 - 30 mm / 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50839001080

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.412 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089177206

Sonepar Artikelnummer

120535592

Hersteller Artikelnummer

50839001080

Hersteller Typ

50839001080

Hersteller Artikel Nr.:

50839001080

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.412 kg

Material: Chrome Vanadium; Schlüsselkopf geschliffen; galvanisiert mit Nickel-Chromschicht; amerikanisches Modell; rechtsgängig; hautsympatischer, rutschsicherer Kunststoff-Griff; spezialgehärtete, gefräste Greifbacken; präzise Führung des gehärteten Schneckenrades; gelaserte metrische und AF-Zoll-Skala Maulstellung 22 Grad / DIN 3117 B; ISO 6787