Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Werkzeug-Rolltasche 670 x 340 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Werkzeug-Rolltasche 670 x 340 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90880701500

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 42029298

  • Gewicht - 0.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089331486

Sonepar Artikelnummer

120535658

Hersteller Artikelnummer

90880701500

Hersteller Typ

90880701500

Hersteller Artikel Nr.:

90880701500

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.163 kg

Rolltasche; ohne Inhalt mit 15 Facheinteilungen; gefertigt aus schwarzen Polyester; PP-Einfassung in Dunkelblau; mit Gurt und Schnalle