HEYTEC - Werkzeugkasten komplett mit Modulen, 96-tlg. 530x200x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50807694500
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 14.718 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024089346633
Sonepar Artikelnummer
120535656
Hersteller Artikelnummer
50807694500
Hersteller Typ
50807694500
Hersteller Artikel Nr.:
50807694500
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.718 kg
Modul mit 1/2"" Einsätzen und Betätigungswerkzeugen; 21-tlg.; Knarre; Verlängerungen; Kardangelenk und Einsätzen 10 - 32 mm; Modul mit Winkelschraubendreher, Bits, Durchtreer, Splinttreiber, Körner; , Adapter, 10-tlg.; Modul mit Hämmern und Zangen, 6-tlg.; Modul mit Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz, 6-tlg; Modul mit Ringmaulschlüsseln 8 - 24 mm, Cuttermesser und Bandmaß, 14-tlg.;


