Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEYTEC - Werkzeugkasten, Metall 530 x 200 x 200 mm

kopierenkopieren
HEYTEC - Werkzeugkasten, Metall 530 x 200 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98076080020

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024089089257

Sonepar Artikelnummer

120535655

Hersteller Artikelnummer

98076080020

Hersteller Typ

98076080020

Hersteller Artikel Nr.:

98076080020

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.000 kg

aus Stahlblech; hammerschlagblau lackiert; 5-tlg.; aufklappbar